ロジクール Tap

ロジクール Tap - ロジクールロジクール Tap - ロジクールロジクール Tap - ロジクールロジクール Tap - ロジクールロジクール Tap - ロジクール

ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。
ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。
Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。
背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。
テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。
Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。
主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。

仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポートセット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定質量(kg)1.25角度(°)【ディスプレイ】14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2解像度1280×800コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング保証期間2年間互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Roomsスクリーン10.1インチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19667877TAPCAT5E
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする