ロジクール Tap用 テーブルマウント

ロジクール Tap用 テーブルマウント - ロジクール

ロジクールTap用 テーブルマウントです。
薄型でありながら、Tapをテーブル グロメントにしっかり固定します。
180°回転し、テーブルの両側から操作が可能です。
ピボット付きの薄型設計でタッチコントローラの洗練された外観を損ないません。
14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。
厚さ50mm以下のテーブルに適合。直径51~89mmのグロメットを通して設置することができます。
グロメットを通してテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。

セット内容テーブルマウント アセンブリ、ケーブル調整チューブ、保証規定厚さ(mm)【テーブル】20~50寸法(mm)【Tap(テーブルマウント使用時)】61×244×179直径(Φmm)【グロメット】51~89保証期間2年間互換性ロジクールTap/ロジクールTap IPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19667947CSL1000TM
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする