ロジクール SIGHT

ロジクール SIGHT - ロジクールロジクール SIGHT - ロジクールロジクール SIGHT - ロジクールロジクール SIGHT - ロジクールロジクール SIGHT - ロジクールロジクール SIGHT - ロジクールロジクール SIGHT - ロジクールロジクール SIGHT - ロジクール

複数の参加者をインテリジェントにフレーミングが可能な卓上コンパニオンカメラです。
どこでも、会議室の前方と中央のベストな映像を提供します。
Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示できます。
315°の画角、最大4Kの解像度で参加者の映像を捉えます。指向性マイクは声の音源方向から集音し、話者を検知。
7本のビームフォーミング マイクを備えているためマイクポッドは不要です。
集音範囲2.3mと中~大会議室向けに設計されているため、テーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。
また、会話を自然に追跡するインテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。
Microsoft TeamsやZoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームと連携が可能、より質の高いハイブリッドな会議体験を実現します。
付属のマウントを使用して簡単に設置・固定が可能です。

仕様デジタルMEMSマイク(72dB SNR、130dB AOP)、IP57準拠の防塵/防水性、ノイズ抑制(人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰)セット内容Sightカメラ本体、Sightドングル、マイクポッド ドングル、プライバシーシャッター、グロメットマウント、テーブルマウント、三脚マウント、ケーブル クリップ、取扱説明書、保証規定周波数(Hz)90~16k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テーブルマウント使用時】299×169×169 / 【グロメットマウント使用時】291.2×93.4×93.4本体質量(kg)1.5感度>-36dBFS+/-1dB@1PaズームX1解像度【カメラセンサー】4K保証期間2年間焦点距離(mm)1.87RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60画角(対角)180° / (水平)180° / (垂直)97°深度(m)【被写界】0.5~無限検出範囲(m)【マイク集音】半径2.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19667841LOGISIGHTGRグラファイト
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19667850LOGISIGHTWHホワイト
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする