ロジクール EXTEND

ロジクール EXTEND - ロジクールロジクール EXTEND - ロジクールロジクール EXTEND - ロジクールロジクール EXTEND - ロジクールロジクール EXTEND - ロジクール

ビデオ会議室でBYOM(Bring your own meeting)を1本のUSB-Cケーブルで実現。
USB-Cケーブルで接続して、自分のノートパソコンまたはモバイルデバイスから会議を開始できます。
AndroidまたはBYODモードのロジクール会議室用カメラに接続するだけで、お好みのオンライン会議プラットフォームで会議ができます。
標準カテゴリケーブルを使用し、BYOD接続を大会議室のサイズとレイアウトに合わせて最長100mまで延長できます。
同梱のマグネット式ドックにUSC-Cケーブルを取り付ければ、卓上の配線をすっきりとさせることができます。
標準的なUSB-C電源アダプターをテーブルサイド(TX)ボックスに接続することで、ノートパソコン、あたはモバイルデバイスに最大100Wの電力を供給可能です。

仕様【システム要件】ディスプレイ:HDMI 1.4以上/AVデバイス:USB Type-A 2.0以上/ノートPC:USB Type-Cポート(DisplayPort Altモード対応)セット内容ディスプレイサイド(RX)ボックス、テーブルサイド(TX)ボックス、USB-C - USB-Cケーブル、Micro USB - USB-Aケーブル、電源、取り付けハードウェア、25.4mmグロメットアダプター、マグネット式ドック、保証規定取付VESA:100×100(mm)/取付穴:壁やテーブルに直接取り付け用の2つの貫通穴 (取り付け用ハードウェアが同梱)電源自動検出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ディスプレイサイドボックス】143×143×34.5【テーブルサイドボックス】143×143×34.5保証期間2年間動作電圧100~240V、48V互換性検証済み会議室用カメラ:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rally Bar Huddle、MeetUP、MeetUP 2など/検証済みPCシステム:Windows 10、Windows 11、macOS(最新の2バージョン)インターフェイスディスプレイサイド(RX):HDMI 2.0 4K60 4:4:4、USB 2.0 Type A×2、Micro USB管理インターフェイス、Logicool Extend電源、RJ45 (テーブルサイド(TX) との接続用)/テーブルサイド(TX):ネジ固定可能なUSB-C(TXからユーザーのノートPCへ)、USB-C(オプションのUSB-C電源アダプター接続用)、RJ45 (ディスプレイサイド(RX)との接続用)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(A)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19667920LOGIEXTD
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする