ロジクール ROOMMATE

ロジクール ROOMMATE - ロジクールロジクール ROOMMATE - ロジクールロジクール ROOMMATE - ロジクールロジクール ROOMMATE - ロジクール

RoomMateは、ビデオコラボレーションに特化したアプライアンスです。
あらゆるスペースをアプライアンスベースのビデオ会議室に変えることができます。
RoomMateにはCollabOSが搭載されており、Microsoft Teams Rooms on AndroidやZoom Roomsアプライアンスなどの主要なビデオ会議サービスを簡単に導入できます。
RallyシステムまたはMeetUPをRoomMateに接続し、ロジクール TapタッチコントローラやScribeホワイトボードカメラなどのコラボレーションデバイスを会議室に追加できます。
洗練された薄型フォームファクターのRoomMateは、1~2台のディスプレイでHD品質のビデオ会議を実施するのに必要なすべての機能を提供します。
オプションのPCマウントを使用すれば、ディスプレイ背面、キャビネット内、テーブル下に目立たないように設置でき、ケーブルリテンションによる配線の整頓も可能です。

セット内容ロジクール RoomMate、電源、ACケーブル、取り付けプレート、リモコン、取扱説明書、保証規定電源自動検出ケーブル長(m)DCケーブル:1.5/ACケーブル:1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34.5×161×211保証期間2年間動作電圧100~240V、19VRoHS指令(10物質対応)対応消費電力(A)4.74対応ソフトウェアオペレーションシステム:ロジクールCollabOS1.4以上/デバイス管理:ロジクール Syncおよび対応のデバイス管理プラットフォーム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19667886ROOMMATE
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする