曜日別特売

ロジクール Tap用 CAT5Eキット

ロジクール Tap用 CAT5Eキット - ロジクールロジクール Tap用 CAT5Eキット - ロジクール

ロジクール Tap用のシンプルな配線を可能にするキットです。
Cat5eキットによって、会議室のほぼすべての場所にロジクールTapを設置できます。
カテゴリーケーブルを通じて、会議室のコンピュータから最長40m離れた場所にあるロジクールTapにデータと電力を供給することができます。
電力供給とUSB経由のデータ転送両方に対応することで、電源に必要なテーブル上のコンセントを探す必要がなくなります。
Cat5eキット同梱の10メートルケーブルを使用するか、または最長40メートルまでのケーブルをご自身でご用意ください。
すべてのTapマウント(テーブル、ライザー、およびウォールマウント)に対応しており、ケーブルを邪魔にならないようにし、視界から退けます。

セット内容ロジクールTapレシーバー、ドングルトランレシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット付属、Cat5eケーブル×2(2.97m×1、7m×1)、取扱説明書、保証規定ケーブル長(m)2.97×1 , 7.0×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ロジクールTapレシーバー】29×83×85【ドングルトランシーバー(ドングル)】22.5×31.0×83.7【 電源】91.0×60.2×36.3保証期間2年間互換性タッチコントローラー:ロジクールTap/会議室用コンピューター:Windows(R) 10 64ビットまたはChromeOS(TM) 80以降 + USB 2.0以上のポート/ケーブルタイプ:Cat5e以上(最長40メートルまで)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19667938CAT5EKIT
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする