一体型ビデオバーとタッチコントローラを備えた、PoE接続対応の包括的なソリューションです。
収容人数12名までの小~中会議室に最適です。
より大規模な会議室では、Rallyマイクポッドを追加することにより、ビームフォーミング マイクの基盤を会議室全体に広げることができます。
セット内容ロジクールRally Bar Miniビデオバー、電源、ケーブル、レンズキャップ、リモコン、ロジクールTap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、各取扱説明書、各保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【Tap IP】56.1×246.2×171.3【Rally Bar Mini】91.4×719×101本体質量(kg)Tap IP:1.0/Rally Bar Mini:4.03保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応認定取得Zoom Rooms、Android 用Google Meet、Microsoft Teams on Android、Microsoft Teams Rooms(アプライアンスモード)内容量1セット