曜日別特売

ウォーターポット

ウォーターポット - HARIO

取っ手付きの耐熱ガラス製冷蔵庫ポット。冷蔵庫の扉ポケットに収まるコンパクトサイズ。
熱湯・食器洗い乾燥機OK。本体には目盛り付。

材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン ブッシング/シリコーンゴムピュアグレー容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×13.8×29.4口径(Φcm)8.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668611MCPR-14
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする