曜日別特売

レジカゴinバッグ Happy

レジカゴinバッグ Happy - トルネ

レジかごの底にぴったりフィットする保冷バッグ。面倒な袋詰めが不要でお買い物がラク。内側は保冷効果が高いアルミ加工。
巾着タイプで冷気も逃がさない。最大容量は約22L。

質量(g)196容量(L)22混率(%)【外側】ポリエステル【内側】アルミ【中芯】発泡ポリエチレン【持ち手・ヒモ】ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×23×27(持ち手は含まない)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668428P-3661
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする