ヘインズ(Hanes)
HM6EZ704Sフライスボクサー2P
フレッシュ アイキュー加工によりイヤなニオイを防ぎ1日中快適に過ごせます。
用途
肌着・インナー
内容量
1組(2枚)
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。タンブラー乾燥はお避け下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19667439
165774
ブラック/ブラック
M
綿100%
76~84
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19667448
165775
ブラック/ブラック
L
綿100%
84~94
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19667457
165776
ブラック/ブラック
LL
綿100%
94~104
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19667466
165777
グレー/ダークグレー
M
綿75% / ポリエステル25%
76~84
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19667475
165778
グレー/ダークグレー
L
綿75% / ポリエステル25%
84~94
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19667491
165779
グレー/ダークグレー
LL
綿75% / ポリエステル25%
94~104
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19667500
165780
ブルー/ネイビー
M
NV綿100% / BL綿75% / ポリエステル25%
76~84
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19667509
165781
ブルー/ネイビー
L
NV綿100% / BL綿75% / ポリエステル25%
84~94
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19667518
165782
ブルー/ネイビー
LL
NV綿100% / BL綿75% / ポリエステル25%
94~104
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください