チャンピオン(Champion)
CM6EZ201ストレッチジャージボクサー
立体設計ポーチによる抜群の安定感!吸汗速乾によるムレない爽快感で快適な履き心地。
用途
肌着・インナー
色
ブラック×ゴールド
混率(%)
ポリエステル90% / ポリウレタン10%
内容量
1枚
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。洗濯後は速やかに形を整えて乾燥させて下さい。タンブラー乾燥はお避け下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19667405
165771
M
76~84
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19667421
165772
L
84~94
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19667430
165773
LL
94~104
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください