曜日別特売

重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き

重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き - ユーエイキャスター
用途機械装置としてその他低床重荷重適合車輪品番:H-65AU種別車輪:AU、金具:HSG-S型材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール幅(mm)ボス:43取付部:シルバー、車輪:ネイビー取付プレート式径(Φmm)車輪:65穴径(Φmm)車輪:12ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリングケース入数12取付寸法(mm)63×63仕上本体:三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー機能自在/固定取付穴径(Φmm)8.8許容荷重300/306(daN/kgf)取付高H(mm)90取付座(mm)82×82車幅(mm)38偏芯E(mm)22色(本体)シルバー旋回半径R(mm)99内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669749HSG-65AUS
5,950
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする