曜日別特売

ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セット

ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セット - サンセルフソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セット - サンセルフ

ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどを施工するためのアンカーセットです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工推奨となります。設置時下穴径 約13~14mmとなります。

用途樹脂製プラグ 長さ約75mm 太さ約14mm 付属ボルト(鉄) 首下長さ約90mm 太さ約9.6mm 頭部形状 6角 対辺17mm 座金(鉄) 25mm 設置時下穴径 約13~14mm質量(g)55内容量1箱
注意
※簡易固定 取り外し可能なアンカーです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19670966SN-SA*50
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする