車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット

車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット - サンセルフ車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット - サンセルフ車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット - サンセルフ車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット - サンセルフ

パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。

用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9内容量1箱
注意
※取り付け物により座金など必要な際は別途 ご用意ください。車止めをアスファルト面に施工の際はエポキシ接着剤を併用しての施工をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19671009SN-200AS*50
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする