カラータンク 2000GT

カラータンク 2000GT - タンゲ化学工業

女性や高齢者に最適!大容量20Lの灯油を楽に運べる、車輪とハンドルの付いた便利なポリタンク。安心してお使いいただける、消防法適合品です。ポリタンクに付いた車輪と引いて歩きやすい長いハンドルで、キャリーカートのようにラクラク運べます。
車輪は本体の後方に2つ付いています。前方は地面に付く仕様なので、傾斜した地面でも転がりだす心配がありません。身長に合わせてたたんだり伸ばしたりできる、2段階式。ハンドルは折りたたんでコンパクトに収納できます。2個積み重ねることができます。※積み重ねたまま移動することはできません。
2004年グッドデザイン賞受賞製品の、カラーリニューアル品です。日本国内で製造・管理された製品です。ガソリンは絶対に入れないでください。

材質【本体・キャップ】ポリエチレン【ホイール・ハンドル】ポリプロピレン【シャフト・カバー】スチール質量(kg)1.8容量(L)20口径(Φmm)【キャップ】50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×25×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19670851W3-Br
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする