曜日別特売

ポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量

ポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量 - レッツコーポレーションポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量 - レッツコーポレーションポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量 - レッツコーポレーションポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量 - レッツコーポレーションポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量 - レッツコーポレーションポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量 - レッツコーポレーションポータブル蓄電装置 蓄発くん3 無停電電源装置、大容量 - レッツコーポレーション

高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。
1997Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。
1.8時間でフル充電
充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造
USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)
16個の出力端子を搭載
ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。

使用温度範囲(℃)0~45(充電)定格電圧(V)51.2保存温度(℃)-10~45バッテリーリン酸鉄リチウム電池切替時間(秒)0.01LED1W MAX波形純正弦波動作温度(℃)-10~40サイズ(mm)392×279×323各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDSバッテリー容量(Wh)1997以下入力ポート500W以下 / 110V-100V 1200WMAX / 1700WMAX出力ポート110V-100V 50-60Hz 2000W / 5V-3AX2 5V-2.4AX2 / 100WX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2 / 13.6V-25A)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668821L-CHIKU3
254,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする