酎検ハチ公 アルコールチェッカー

酎検ハチ公 アルコールチェッカー - レッツコーポレーション酎検ハチ公 アルコールチェッカー - レッツコーポレーション酎検ハチ公 アルコールチェッカー - レッツコーポレーション

アルコール検知器協議会認定機器
パソコンと接続してデータ管理が可能-呼気中アルコール濃度・測定日時・測定者情報(顔画像・名前)・測定中の写真
単独でも使用することも可能-コンパクトサイズで持ち運び簡単・ネットで繋ぐ等の面倒な操作不要です・本体のみでも測定履歴の確認ができます
吹き込み部分の変更が可能-マウスピースは交換可能なので衛生的に使用できます・市販の直径12mmのストローでも使用可能なので定期的に交換が可能。

センサータイプアルコールセンサー:電気化学式寸法(cm)約12×5.7×2.7バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)検知範囲0.000~0.600(mg/L)動作温度(℃)0~45画面サイズ1.77インチカラーディスプレイピクセル有効:200万画素(1920×1080)ストレージ200000件以上記録可能内容量1台
注意
※本製品の測定結果は飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本製品の製造者および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
※本製品のセンサーは使用によって劣化するものであり、半永久的に使用できるものではありません。センサーの特性上、製造後、3年間または5万回の使用でセンサーが寿命となり、精度が保てなくなります。継続してご使用いただく場合、センサーを交換して校正をする必要があります。
※呼気には個人差があります。飲食・体調・体質・時間帯等によって体内から発生するガスや薬の服用等により、本製品が検知することがあります。ご理解の上でご利用ください。
※国内のみの仕様に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668647L-ACCH
45,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする