曜日別特売

ハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定

ハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定 - レッツコーポレーションハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定 - レッツコーポレーションハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定 - レッツコーポレーションハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定 - レッツコーポレーションハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定 - レッツコーポレーション

AI顔認証
体表面温度測定
アルコールチェック
マスクチェック
1年以上のデータを保存(濃度数値、測定日時、測定者情報、測定中の写真)

仕様顔データ記憶量:(非接触温度計)22400人寸法(mm)(非接触温度計)123.5(W)× 84(H)× 361.3(L)質量(kg)(非接触温度計)2.1質量(g)(アルコール検知器)145消費電力(W)(非接触温度計)最大20対応OS(非接触温度計):Linuxセンサータイプアルコールセンサー:電気化学式温度測定範囲(℃)(非接触温度計)30~45寸法(cm)(アルコール検知器)約14×5.7×2.7バッテリー(アルコール検知器)1500mAh(待機時間24h以上)レンズサイズ(mm)(非接触温度計)4.5検知範囲0.000~0.600(mg/L)ディスプレイ(非接触温度計)7インチ動作温度(℃)(アルコール検知器)0~45画面サイズ(アルコール検知器)1.77インチカラーディスプレイ保存可能枚数(非接触温度計)100000枚以上動作温度範囲(℃)(非接触温度計)10~40測定距離(m)温度:(非接触温度計)1ピクセル(アルコール検知器/非接触温度計)有効:200万画素(1920×1080)イメージセンサー(非接触温度計)1/2.7”CMOSストレージ(アルコール検知器)200000件以上記録可能イーサネット対応(非接触温度計):RJ45 10M/100M温度調節精度(℃)(非接触温度計)±3計測時間(非接触温度計)0.2秒内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668665L-HACHITAI
285,000
279,800
307,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする