レッツコーポレーション
酎検ハチ公BT アルコールチェッカー
アルコール検知器協議会認定機器
自動でスマホとかんたん接続
アルコールチェック&写真撮影(測定時に測定中の写真を撮影します)
データをPCに送信(測定結果と測定中の写真を管理PCへ送信)
センサータイプ
アルコールセンサー:電気化学式
寸法(cm)
約14×5.7×2.7
バッテリー
1500mAh(待機時間24h以上)
検知範囲
0.000~0.600(mg/L)
動作温度(℃)
0~45
画面サイズ
1.77インチカラーディスプレイ
ピクセル
有効:200万画素(1920×1080)
ストレージ
200000件以上記録可能
内容量
1台
注意
※本製品の測定結果は飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本製品の製造者および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
※本製品のセンサーは使用によって劣化するものであり、半永久的に使用できるものではありません。センサーの特性上、製造後、3年間または5万回の使用でセンサーが寿命となり、精度が保てなくなります。継続してご使用いただく場合、センサーを交換して校正をする必要があります。
※呼気には個人差があります。飲食・体調・体質・時間帯等によって体内から発生するガスや薬の服用等により、本製品が検知することがあります。ご理解の上でご利用ください。
※国内のみの仕様に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19668656
L-ACCH-BT
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません