ATEN
USB KVMケーブル (3 in 1 SPHD &オーディオコネクター付属)
コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオ
KVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ
インターフェース
<KVMスイッチ側>【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / <PC>【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19669855
2L-5301U
1.2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19669871
2L-5303U
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください