アール
まど活 窓ガラス 遮熱フィルム
窓ガラスに水で貼る、遮光・UVカット効果のある遮熱フィルム。
UVカット率が約90%
網入りガラス、複層ガラス、合わせガラスの窓ではお使いいただけません。温度変化でガラスが割れる場合があります。
材質
【本体】塩化ビニル樹脂【保護フィルム】ポリエステル
色
グレー
寸法(cm)
45×90
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19670650
HN-078
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください