曜日別特売

まど活 窓まるごと冷気ガードシート 腰高窓用

まど活 窓まるごと冷気ガードシート 腰高窓用 - アール

・特許取得済み・シートが作る2重窓構造で断熱効果・3ステップで取り付けも取り外しも簡単
暖房効果UP、結露抑制
・火器の近くではご使用にならないでください。

材質【本体】ポリエチレン【ファスナー部】ポリエステル・ナイロン【粘着テープ】PET【粘着剤】アクリル系サークルレース寸法(幅W×長さL)(cm)185×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19670641H-178
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする