三菱電機
一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 長時間定格形 片面灯
取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
A級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
11
表示
片面
光源寿命
60000時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19669941
KSH5011HA1EL
¥
275,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください