三菱電機
防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BL形長時間定格形 両面灯
取付
天井直付・吊下兼用形
等級
B級(BL形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
3.3
表示
両名
光源寿命
60000時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19669986
WSH2962HB1EL
¥
158,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください