曜日別特売

防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BL形長時間定格形 片面灯

防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形  B級  BL形長時間定格形  片面灯 - 三菱電機
取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面光源寿命60000時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669977WSH2951HB1EL
125,300
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする