三菱電機
HACCP対応 壁直付形 C級 長時間定格形 片面灯
取付
壁直付形
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.4
表示
片面
光源寿命
60000時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19670090
WSH1991HB1EL
¥
133,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください