曜日別特売

LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)

LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) - 三菱電機
取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面光源寿命60000時間内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19670117KYD4951HB 1EL
365,100
98,980
108,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする