三菱電機
HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 C級 長時間定格形 両面灯
取付
天井直付形
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.9
表示
両面
光源寿命
60000時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19670056
WSH1982HB1EL
¥
163,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください