曜日別特売

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温 - 三菱電機
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
光色昼白色 (5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)82.4 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)196.6 (200時)光源寿命60000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)16200明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669645EL-GT15124N/W VHTN1620082.4 (200V時)
203,200
56,980
値下げ
62,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする