MARKLESS STYLE
涼感マフラータオル(巾着付)
水に濡らすだけでひんやり感を味わえる涼感タオルは、夏場はもちろんマラソンなどの野外イベントグッズとして喜ばれるアイテムです。使用後のタオルは付属の巾着に収納し、コンパクトに持ち歩きできます。
材質
【タオル】ポリエステル【巾着】ポリエステル 他
寸法(mm)
【タオル】900×200【巾着(本体)】95×137【巾着(底面)】Φ57
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19669548
TS-1379-001
ブルー
ブルー
¥
31,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19669557
TS-1379-044
ホワイト
ホワイト
¥
31,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください