瞬間冷却パック ラージ

瞬間冷却パック ラージ - MARKLESS STYLE瞬間冷却パック ラージ - MARKLESS STYLE瞬間冷却パック ラージ - MARKLESS STYLE瞬間冷却パック ラージ - MARKLESS STYLE瞬間冷却パック ラージ - MARKLESS STYLE

パン!と叩いて瞬間冷却!
手軽に冷やせるフローズンパックの大判サイズです。
スポーツ、レジャーなど暑さ対策に必須のアイテムです。
フェスなど、屋外でのイベントのバラマキなどにおすすめです。
また使い終わったあとは、保冷剤としてもお使い頂けます。

材質【本体】PE【成分】水、防腐剤 他ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)210×130色(本体)ホワイト内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669478TC-0007-044
8,500
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする