スプラインソケットセット

スプラインソケットセット - イチネンTASCO

このセットで基本的なボルトナットの締め緩めが可能。
スプラインソケット採用で、インチサイズにも対応。
スマートヘッドラチェットで狭所作業も。
<セット内容>
差込角四角:3/8″スプラインソケット…8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm
差込角四角:3/8″スプラインディープソケット…8・10・12・13・14・17・19・21mm
差込角四角:3/8″ユニバーサルジョイント
スライディングTヘッド…1/2″
12.7(-)×3/8″
9.5(+)
差込角四角:3/8″エクステンションバー…75・150mm
差込角四角:3/8″スマートヘッドラチェット(ギア数72山)…170mm
差込角四角:3/8″ビットアダプター…1/4″
差込角六角:1/4″ドライバービット(プラス)…(+)No.1・No.2・No.3
差込角六角:1/4″ドライバービット(マイナス)…(-)4・5.5・7mm
差込角六角:1/4″ドライバービット(ヘックス)…六角3・4・5・6・8mm
差込角六角:1/4″ドライバービット(スペシャル)…いじり止め穴付きT10・15・20・25・27・30・40

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19671928TA730SE-S
14,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする