バルブ付銅管継手(中間接続用)

バルブ付銅管継手(中間接続用) - イチネンTASCOバルブ付銅管継手(中間接続用) - イチネンTASCO

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。
使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)
使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能
継手基本材料:C3604BD
最高使用圧力:4.8MPa
フレアナット部の締付トルク:18Nm
本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm

その他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19671700TA230MV-2A
11,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする