曜日別特売

コードレスドライバードリル

コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)

コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。

用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19672795GSR18V-65
48,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする