BOSCH(ボッシュ)
コードレスラチェットレンチ
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途
ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容
本体
長さ(mm)
ラチェット部分:790
質量(kg)
0.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~400
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
厚さ
ラチェット部分:75
最大トルク(N・m)
60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
363×75×70
ソケット差込角(mm)
9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19674256
GRC18V-60
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった