曜日別特売

ラウンドスリングRG形 20t

ラウンドスリングRG形 20t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 20t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 20t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 20t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 20t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 20t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 20t - KITO(キトー)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途玉掛け作業等寸法(mm)W58/H27タグ:紫使用荷重(t)20表面布:橙内容量1本
関連資料:(0.36MB)
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19676311RGRE200-70101(1.0m)1.391
151,400
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676320RGRE200-70151(1.5m)2.0851.5
172,200
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676329RGRE200-70201(2.0m)2.782
193,200
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676338RGRE200-70251(2.5m)3.4752.5
214,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676347RGRE200-70301(3.0m)4.173
234,800
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676356RGRE200-70351(3.5m)4.8653.5
261,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676365RGRE200-70401(4.0m)5.564
287,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676381RGRE200-70451(4.5m)6.2554.5
313,200
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676390RGRE200-70501(5.0m)6.955
339,200
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする