曜日別特売

ラウンドスリングRG形 16t

ラウンドスリングRG形 16t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 16t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 16t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 16t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 16t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 16t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 16t - KITO(キトー)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途玉掛け作業等寸法(mm)W50/H25タグ:紺使用荷重(t)16表面布:橙内容量1本
関連資料:(0.36MB)
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19676207RGRE160-70051(0.5m)0.4750.5
146,200
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676216RGRE160-70101(1.0m)0.951
146,200
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676225RGRE160-70151(1.5m)1.4251.5
161,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676241RGRE160-70201(2.0m)1.92
177,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676250RGRE160-70251(2.5m)2.3752.5
193,200
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676259RGRE160-70301(3.0m)2.853
208,800
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676268RGRE160-70351(3.5m)3.3253.5
229,600
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676277RGRE160-70401(4.0m)3.84
250,600
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676286RGRE160-70451(4.5m)4.2754.5
271,400
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676295RGRE160-70501(5.0m)4.755
292,200
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする