曜日別特売

ラウンドスリングRG形 10t

ラウンドスリングRG形 10t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10t - KITO(キトー)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙内容量1本
関連資料:(0.36MB)
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19676110RGRE100-70051(0.5m)-0.3650.5
73,20058,980
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676119RGRE100-70101(1.0m)-0.731
73,20058,980
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676128RGRE100-70151(1.5m)-1.11.5
83,60066,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676137RGRE100-70201(2.0m)-1.462
94,00075,980
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676146RGRE100-70251(2.5m)-1.832.5
104,40083,980
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676155RGRE100-70301(3.0m)-2.193
114,80091,980
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676171RGRE100-70351(3.5m)-2.553.5
130,60099,980
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676180RGRE100-70401(4.0m)-2.924
146,200119,800
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676189RGRE100-70451(4.5m)-3.284.5
161,800129,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676198RGRE100-70501(5.0m)-3.655
177,400149,800
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
58847769RGRE100-70301(3.0m)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2.193
114,80091,980
52,980
アウトレット
58,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする