曜日別特売

ラウンドスリングRG形 32t

ラウンドスリングRG形 32t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 32t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 32t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 32t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 32t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 32t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 32t - KITO(キトー)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途玉掛け作業等寸法(mm)W76/H32タグ:黒使用荷重(t)32表面布:橙内容量1本
関連資料:(0.36MB)
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19676487RGRE320-70101(1.0m)21
328,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676496RGRE320-70151(1.5m)31.5
363,800
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676505RGRE320-70201(2.0m)42
399,600
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676521RGRE320-70251(2.5m)52.5
435,400
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676530RGRE320-70301(3.0m)63
471,200
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676539RGRE320-70351(3.5m)73.5
524,800
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676548RGRE320-70401(4.0m)84
578,400
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676557RGRE320-70451(4.5m)94.5
632,200
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676566RGRE320-70501(5.0m)105
685,800
549,800
604,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする