曜日別特売

ラウンドスリングRG形 25t

ラウンドスリングRG形 25t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 25t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 25t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 25t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 25t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 25t - KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 25t - KITO(キトー)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途玉掛け作業等使用荷重(t)25寸法(mm)W66/H29タグ:緑表面布:橙内容量1本
関連資料:(0.36MB)
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
長さ(m)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19676399RGRE250-70101(1.0m)251W66/H29
205,800
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676408RGRE250-70151(1.5m)251.5W66/H29
235,600
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676417RGRE250-70201(2.0m)252W66/H29
265,400
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676426RGRE250-70251(2.5m)252.5W66/H29
295,200
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676435RGRE250-70301(3.0m)253W66/H29
325,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676451RGRE250-70351(3.5m)253.5W66/H29
366,800
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676460RGRE250-70401(4.0m)254W66/H29
408,600
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676469RGRE250-70451(4.5m)254.5W66/H29
450,200
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
19676478RGRE250-70501(5.0m)255W66/H29
492,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする