ラウンドスリングRG形 40t

ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー) ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー) ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー) ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー) ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー) ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー) ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー)

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途玉掛け作業等 寸法(mm)W82/H34 タグ:灰 使用荷重(t)40 表面布:橙 内容量1本
関連資料: (0.36MB)
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19676575 RGRE400-70101(1.0m) 2.7 1
411,400
329,800
362,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
地域運賃
19676591 RGRE400-70151(1.5m) 4.05 1.5
453,200
369,800
406,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
地域運賃
19676600 RGRE400-70201(2.0m) 5.4 2
495,000
399,800
439,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
地域運賃
19676609 RGRE400-70251(2.5m) 6.75 2.5
536,800
429,800
472,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
地域運賃
19676618 RGRE400-70301(3.0m) 8.1 3
578,400
469,800
516,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
地域運賃
19676627 RGRE400-70351(3.5m) 9.45 3.5
647,000
519,800
571,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
地域運賃
19676636 RGRE400-70401(4.0m) 10.8 4
715,600
579,800
637,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19676645 RGRE400-70451(4.5m) 12.15 4.5
784,200
629,800
692,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19676661 RGRE400-70501(5.0m) 13.5 5
852,800
689,800
758,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする