SANEI(旧:三栄水栓製作所)
流し排水栓
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質
PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR
幅(cm)
19
本体質量(g)
991
高さ(cm)
30.5
奥行き(cm)
19.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19692867
H651A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください