曜日別特売

流し排水栓カゴ

流し排水栓カゴ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。
目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。
取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。
簡単にゴミ捨てができます。

材質ステンレス鋼幅(cm)13.5本体質量(g)180高さ(cm)8.5奥行き(cm)13.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19692876H650AF-S
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする