ダイヤ
ベランダピンチ・neo
ベランダの手すりにフィットする形状の洗濯ピンチです。大きく開き、ガッチリはさむ大型ピンチ。毛布、シーツ、タオルケットなどの大物、厚物を干すのに便利。洗濯物にあとがつきにくい形状です。強力バネを使用。
材質
ポリプロピレン
色
ネイビー
高さ(cm)
15.8
横(cm)
6.8
奥行き(cm)
2.4
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693138
-
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください