ちょい足しピンチ NEO

ちょい足しピンチ NEO - ダイヤちょい足しピンチ NEO - ダイヤ

角ハンガーにピンチを足せるフック付きの洗濯ピンチです。メーカー「干し分け角ハンガーneo」シリーズで使用可能です。(全ての角ハンガーで使用できるものではありません。) 直径約2.5cmまでのバーやポールにも対応しています。指先がフィットするように、つまみ部分を大きくして少しくぼませています。開く時につまみやすく力が入りやすい形状です。

材質ポリプロピレンホワイト質量(g)11.5幅(cm)3.7高さ(cm)11.2奥行き(cm)2内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19693086-
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする