Minimo
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番
852-6900
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
WA ミディアム#220
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
8
砥粒
WA
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693786
DB3031
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください