Minimo
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
砥粒
GC
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
17
全長(mm)
47
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693795
DB3512
6
GC ミディアム#220
30000
852-6929
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19693811
DB3513
6
GC ミディアム#320
30000
852-6930
¥
4,530
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください