ガリウム
ガリG31 多用途用
有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
用途
ドアのヒンジ、窓枠、シャッター、鍵穴、スポーツ用品等、金属金属部分の潤滑、防錆用
トラスコ品番
645-2121
材質
パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用
色
白
容量(mL)
100
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699429
EC0005
¥26,400
¥
23,980
¥26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください