SOFT99
SOFT99 ”ボデーペン”
車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です。
バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます。
ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です。
用途
自動車ボディ、バンパー用、金属、木材用。
材質
成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤
容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(6本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
型番
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693366
08345
835-6691
灰
M-345
ミツビシ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693321
08123
820-6978
灰
T-123
トヨタ
オープン
取扱い終了
返品不可
19693330
08151
820-6983
灰
T-151
トヨタ
オープン
取扱い終了
返品不可
19693339
08247
820-7012
灰
N-247
ニッサン
オープン
取扱い終了
返品不可
19693348
08256
820-7014
緑
N-256
ニッサン
オープン
取扱い終了
返品不可
19693357
08272
820-7018
灰
N-272
ニッサン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください