PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。
対環境性がUPしています。
簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途
産業用機器の状態表示として。
材質
グローブ:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
70
奥行(mm)
70
電源(V)
DC24
保護等級
IP54
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
段数
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694215
LR7-402WJNW-RYGB
835-8303
赤黄緑青
259
4
4
¥
25,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19694231
LR7-502WJNW-RYGBC
835-8304
赤黄緑青白
299
5
5
¥
28,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください